Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS24X200GN
Cod. Produttore
TCS24X200GN
Cod. EAN
8016692622194

Informazioni di prodotto

  • Serie: TCS
  • Lunghezza bobina: 200 m
  • Diametro interno: 2,4 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Isolamento e protezione elettrica
  • Resistente ad agenti chimici e atmosferici
  • Alta flessibilità e stabilità
Bobina da 200 metri di tubolare termorestringente a parete media con diametro nominale di 3/32 di pollice. Il materiale garantisce un tasso di contrazione 2:1, ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche in modo sicuro e duraturo. La termoretrazione assicura una perfetta aderenza alle superfici sottostanti, migliorando la resistenza meccanica e la protezione contro agenti esterni. Prodotto versatile e affidabile per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione di alta qualità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,35 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

200 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,2 mm

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 200m Ø int 2,4mm verde automazione industriale