Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS24X200WH
Cod. Produttore
TCS24X200WH
Cod. EAN
8016692623009

Informazioni di prodotto

  • • Lunghezza: 200 m
  • • Diametro interno: 2,4 mm
  • • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • • Rapporto restringimento: 2:1
  • • Isolamento conduttori e protezione
  • • Resistente ad agenti atmosferici e chimici
  • • Serie: TCS
  • • Colori per identificazione
Bobina di materiale termorestringente con diametro nominale di 3/32 di pollice e tasso di contrazione 2:1, ideale per applicazioni a parete media. La termoretrazione garantisce una protezione efficace e duratura dei collegamenti elettrici, assicurando isolamento e resistenza meccanica. La lunghezza di 200 metri consente un ampio utilizzo in impianti elettrici, facilitando la gestione dei cavi e migliorando la sicurezza degli stessi. Prodotto di alta qualità, adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Bianco

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

200 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

0,35 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,2 mm

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 200m Ø int 2,4mm bianco automazione industriale