Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS16X200RE
Cod. Produttore
TCS16X200RE
Cod. EAN
8016692622705

Informazioni di prodotto

  • Serie: TCS
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Uso: Isolamento conduttori
  • Lunghezza bobina: 200 m
  • Spessore interno: 1,6 mm
  • Resistenza agenti: Atmosf./chimici
  • Caratteristiche: Flessibilità e stabilità
Bobina da 200 metri di guaina termorestringente con diametro nominale di 1/16 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettata per applicazioni a parete media, offre un'ottima protezione e isolamento dei cablaggi elettrici. Il materiale termorestringente garantisce una perfetta aderenza e resistenza nel tempo, ideale per l'uso in impianti elettrici dove è richiesta affidabilità e sicurezza. La guaina si restringe uniformemente al calore, assicurando una copertura precisa e duratura delle giunzioni e dei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Rosso

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,28 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

200 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,6 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,8 mm

diametro nominale in pollici

1/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 200m Ø int 1,6mm rosso isolamento elettrico