Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS95X100BK
Cod. Produttore
TCS95X100BK
Cod. EAN
8016692621531

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BOBINA(100 M.)TERMORESTR.
  • Diametro interno: 9,5 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento e protezione
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Caratteristiche: Flessibilità e non infiammabile
  • Serie: TCS
Bobina di termorestringente a parete media con diametro nominale di 3/8 di pollice e tasso di contrazione 2:1. La bobina da 100 metri è ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche, garantendo resistenza e sicurezza. Il materiale termorestringente si adatta perfettamente alle superfici, assicurando una copertura uniforme e duratura con un interno di 9,5 mm. Prodotto versatile e affidabile per applicazioni elettriche che richiedono isolamento e protezione efficaci. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,8 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

0,6 ... 0,6 mm²

Produttore

Bobina guaina termorestringente 100m Ø int. 9,5mm nera isolamento elettrico industriale