Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS95X100RE
Cod. Produttore
TCS95X100RE
Cod. EAN
8016692622859

Informazioni di prodotto

  • Tipo: guaina termorestringente
  • Lunghezza bobina: 100 m
  • Diametro interno: 9,5 mm
  • Materiale: poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Resistente a: agenti atmosferici e chimici
  • Serie: TCS
  • Caratteristiche: flessibile e non infiammabile
Bobina da 100 metri di tubazione termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 3/8 di pollice. Caratterizzata da un tasso di contrazione 2 a 1, questa termoretrazione garantisce un isolamento efficace e una protezione affidabile per cablaggi elettrici. La dimensione interna di 9,5 mm la rende adatta a diverse applicazioni elettriche, assicurando resistenza e durata nel tempo. Ideale per interventi che richiedono materiali di alta qualità per la sicurezza e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,8 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 100m Ø interno 9,5mm rosso isolamento elettrico industriale