Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS48X100BR
Cod. Produttore
TCS48X100BR
Cod. EAN
8016692818269

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno: 4,8 mm
  • Lunghezza bobina: 100 m
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento e protezione
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Serie: TCS
  • Caratteristiche: Flessibilità e stabilità
Bobina da 100 metri di tubi termorestringenti a parete media con diametro nominale di 3/16 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Il tubo termorestringente garantisce un isolamento elettrico affidabile e una protezione efficace contro umidità, polvere e agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo, si adatta perfettamente a cablaggi e giunzioni grazie alla sua capacità di restringersi uniformemente, assicurando una perfetta aderenza ai componenti sottostanti. Il diametro interno di 4,8 mm consente un utilizzo versatile in diversi contesti di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Marrone

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2,4 mm

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 100m Ø4,8mm isolamento elettrico industriale