Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS64X100Y/G
Cod. Produttore
TCS64X100Y/G
Cod. EAN
8016692623368

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BOBINA(100 M.)TERM. INT 6,4MM VERD
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Uso: Isolamento conduttori elettrici
  • Protezione: Agent. atmosferici e chimici
  • Colore: Verde
  • Serie: TCS
  • Lunghezza bobina: 100 metri
Bobina da 100 metri di tubicino termorestringente a parete media con diametro nominale di 6,4 mm (1/4 di pollice). Realizzato in materiale di alta qualità, offre un tasso di contrazione 2:1, ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche garantendo resistenza e durata nel tempo. Il colore verde facilita l’identificazione e l’organizzazione degli impianti elettrici. Questo tubicino termorestringente è adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico, assicurando una protezione affidabile contro umidità, polvere e abrasioni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,55 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 100m Ø interno 6,4mm verde/giallo automazione