Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS95X100BR
Cod. Produttore
TCS95X100BR
Cod. EAN
8016692818320

Informazioni di prodotto

  • Dimensione interna: 9,5 mm
  • Lunghezza bobina: 100 m
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento e protezione
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Caratteristiche: Flessibilità e stabilità
  • Serie: TCS
Bobina di materiale termorestringente di alta qualità, con diametro nominale di 3/8 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettata per applicazioni a parete media, offre una protezione affidabile e duratura per i cablaggi elettrici, garantendo isolamento e resistenza ottimali. La termoretrazione consente un adattamento perfetto su componenti di diverse dimensioni, mentre il diametro interno di 9,5 mm assicura versatilità nell’uso. Disponibile in bobina da 100 metri, è ideale per lavori di installazione e manutenzione elettrica professionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Marrone

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,8 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente Ø9,5mm 100m isolamento elettrico industriale