Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS95X100WH
Cod. Produttore
TCS95X100WH
Cod. EAN
8016692623122

Informazioni di prodotto

  • Bobina: 100 m
  • Lunghezza interna: 9,5 m
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Serie: TCS
  • Colore: Varie opzioni
Bobina da 100 metri di tubo termorestringente a parete media con diametro nominale di 3/8 di pollice. Realizzato con materiale ad alta qualità per garantire un tasso di contrazione di 2:1, assicura una protezione efficace e duratura per cablaggi e collegamenti elettrici. Il tubo termorestringente offre un isolamento affidabile e una resistenza elevata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La finitura interna di 9,5 mm assicura un adattamento perfetto sui componenti, facilitando l’installazione e migliorando la protezione contro agenti esterni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Bianco

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,8 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 100m Ø9,5mm bianco automazione industriale