Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS64X100RE
Cod. Produttore
TCS64X100RE
Cod. EAN
8016692622828

Informazioni di prodotto

  • Serie: TCS
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza bobina: 100 m
  • Diametro interno: 6,4 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Protezione: Isolante e anti-corrosione
  • Resistenza: Non infiammabile
  • Applicazione: Connessioni elettriche
Bobina da 100 metri di tubetto termorestringente con diametro nominale di 1/4 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettata per applicazioni a parete media, offre un’ottima protezione e isolamento per cablaggi elettrici, garantendo resistenza e durata nel tempo. Ideale per l’isolamento di connessioni elettriche, protegge efficacemente da umidità, polvere e agenti esterni, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La termoretrazione permette una perfetta aderenza su superfici di diverse dimensioni, mantenendo l’integrità del materiale isolante. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Rosso

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,55 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 100m Ø6,4mm rosso automazione industriale