Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS64X100GY
Cod. Produttore
TCS64X100GY
Cod. EAN
8016692817996

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6,4 mm int.
  • Lunghezza: 100 m bobina
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Serie: TCS
  • Caratteristiche: Flessibilità e stabilità
Bobina da 100 metri di tubetto termorestringente a parete media con diametro nominale di 1/8 pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettata per offrire una protezione affidabile e duratura delle connessioni elettriche, garantisce un isolamento ottimale e resistenza agli agenti esterni. Il materiale termorestringente si adatta perfettamente alle superfici da isolare, assicurando una tenuta ermetica e una maggiore sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e qualità nel settore dell’elettricità. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Grigio

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,55 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

3,2 mm

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 100m Ø6,4mm grigio automazione industriale