Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS48X100GN
Cod. Produttore
TCS48X100GN
Cod. EAN
8016692622255

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bobina termorestringente
  • Lunghezza: 100 metri
  • Diametro interno: 4,8 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento e protezione
  • Serie: TCS
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
Bobina da 100 metri di tubetto termorestringente a parete media con diametro nominale di 3/16 di pollice. Realizzato con un tasso di contrazione 2:1, garantisce una perfetta protezione e isolamento dei collegamenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità, questo materiale termorestringente assicura una copertura uniforme e duratura, proteggendo efficacemente da umidità, polvere e agenti esterni. La sua struttura interna di 4,8 mm offre una soluzione versatile per diverse esigenze di isolamento elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2,4 mm

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 100m Ø4,8mm verde isolamento elettrico industriale