Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS190X100GN
Cod. Produttore
TCS190X100GN
Cod. EAN
8016692622378

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BOBINA(100 M.)TERMORESTR. INT 19,0
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Uso: Isolamento conduttori elettrici
  • Protezione: Agent. atmosferici e chimici
  • Colore: Varie opzioni disponibili
  • Serie: TCS
  • Caratteristiche: Flessibilità e non infiammabilità
Bobina di tubo termorestringente a parete media con diametro nominale di 3/4 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettata per garantire un isolamento elettrico affidabile e una protezione efficace dei collegamenti, questa guaina termorestringente si adatta perfettamente a cavi e giunti, assicurando resistenza e durata nel tempo. Disponibile in bobina da 100 metri, offre versatilità e praticità per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,8 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 100m Ø19mm verde automazione industriale