Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS190X100RE
Cod. Produttore
TCS190X100RE
Cod. EAN
8016692622910

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BOBINA 100 M
  • Lunghezza: 100 metri
  • Diametro interno: 19,0 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Serie: TCS
  • Resistenza: Non infiammabile
  • Protezione: Contro agenti chimici
Bobina da 100 metri di tubicino termorestringente con diametro nominale di 3/4 di pollice e tasso di contrazione 2:1, ideale per applicazioni a parete media. Realizzato per garantire una protezione efficace e duratura delle connessioni elettriche, assicura isolamento e resistenza agli agenti esterni. La termoretrazione consente una facile installazione e un'ottima aderenza su superfici di varie dimensioni, offrendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Adatto per utilizzi interni con diametro interno di 19 mm. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Rosso

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,8 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-40 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 100m Ø19mm isolamento elettrico industriale