Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS190X100Y/G
Cod. Produttore
TCS190X100Y/G
Cod. EAN
8016692623450

Informazioni di prodotto

  • Dimensione interna: 19,0 mm
  • Lunghezza bobina: 100 m
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Contro agenti chimici
  • Resistenza: Non infiammabile
  • Colore: Verde
  • Serie: TCS
Bobina da 100 metri di tubo termorestringente con diametro interno di 19,0 mm, di colore verde giallo. Progettata per applicazioni a parete media, offre un tasso di contrazione di 2:1 garantendo una protezione efficace e duratura per i cablaggi elettrici. Ideale per isolare, proteggere e sigillare connessioni elettriche in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,8 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti bobina 100m Ø19mm verde/giallo isolamento elettrico