Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS190X100YE
Cod. Produttore
TCS190X100YE
Cod. EAN
8016692622101

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bobina termorestringente
  • Lunghezza: 100 metri
  • Diametro interno: 19,0 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento e protezione agenti
  • Serie: TCS
  • Colore: Varie opzioni disponibili
Bobina di tubolare termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 3/4 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Il prodotto è progettato per offrire un isolamento elettrico affidabile e una protezione duratura dei collegamenti elettrici. La termoretrazione garantisce un'aderenza perfetta su superfici irregolari, migliorando la sicurezza e la resistenza agli agenti esterni. La bobina da 100 metri consente un utilizzo versatile in diverse applicazioni elettriche, facilitando l'installazione e la gestione dei cavi. Il materiale di alta qualità assicura una lunga durata e protezione contro l'umidità e l'usura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,8 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 100m Ø19mm giallo isolamento elettrico industriale