Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS190X100BU
Cod. Produttore
TCS190X100BU
Cod. EAN
8016692622644

Informazioni di prodotto

  • Serie: TCS
  • Lunghezza bobina: 100 m
  • Diametro interno: 19,0 mm
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Resistente a: agenti chimici e atmosferici
  • Flessibilità e stabilità elevate
  • Non infiammabile e termorestringente
Bobina da 100 metri di tubi termorestringenti a parete media con diametro nominale di 3/4 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Ideale per proteggere e isolare connessioni elettriche, garantendo affidabilità e resistenza nel tempo. Il materiale termorestringente assicura una perfetta aderenza e protezione contro agenti esterni, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Prodotto di alta qualità adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Blu

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,8 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

9,5 mm

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 100m Ø int 19 mm blu isolamento elettrico industriale