Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS160X100BK
Cod. Produttore
TCS160X100BK
Cod. EAN
8016692621593

Informazioni di prodotto

  • Serie: TCS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza bobina: 100 m
  • Applicazione: Isolamento conduttori
  • Protezione: Agenti atmosferici e chimici
  • Caratteristiche: Flessibilità e termoretrazione
  • Non infiammabile: Sì
Bobina di materiale termorestringente a parete media con diametro nominale di 1/16 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettata per offrire protezione e isolamento affidabile in applicazioni elettriche, garantisce una perfetta aderenza e resistenza nel tempo. La lunghezza di 100 metri consente un utilizzo versatile in diversi contesti professionali. Questo prodotto è ideale per isolare, proteggere e sigillare connessioni elettriche, assicurando sicurezza e durata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,7 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,6 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,8 mm

diametro nominale in pollici

1/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 100m Ø16mm nero automazione