Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS127X100GN
Cod. Produttore
TCS127X100GN
Cod. EAN
8016692622347

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bobina 100 m
  • Diametro interno: 12,7 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Agenti chimici e atmosferici
  • Serie: TCS
  • Caratteristiche: Flessibilità e stabilità
Bobina di termorestringente a parete media con diametro nominale di 1/2 pollice e tasso di contrazione 2:1. Prodotto ideale per protezione e isolamento di cablaggi elettrici, garantisce resistenza e durata nel tempo. La termoretrazione assicura un adattamento perfetto su componenti di diverse dimensioni, offrendo un'ottima protezione contro umidità e agenti esterni. Lunghezza totale di 100 metri, con diametro interno di 12,7 mm, adatta per applicazioni elettriche professionali. Materiale di alta qualità per un isolamento sicuro e affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 100m Ø12,7mm verde automazione industriale