Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS127X100RE
Cod. Produttore
TCS127X100RE
Cod. EAN
8016692622880

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BOBINA(100 M.)TERMOREST.
  • Diametro interno: 12,7 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolante e antiagenti chimici
  • Resistenza: Non infiammabile
  • Serie: TCS
  • Utilizzo: Connessioni e terminazioni
Bobina termorestringente da 100 metri con diametro nominale di 1/2 pollice e tasso di contrazione 2:1, progettata per applicazioni a parete media. Questo materiale isolante garantisce protezione affidabile e resistenza nel tempo, ideale per la protezione di connessioni elettriche grazie alla sua capacità di aderire perfettamente alle superfici, assicurando isolamento e sicurezza. La termoretrazione facilita l'installazione rapida e sicura, rendendo questo prodotto un componente essenziale per lavori di cablaggio e manutenzione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Rosso

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 100m Ø12,7mm rosso isolamento elettrico industriale