Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS127X100BR
Cod. Produttore
TCS127X100BR
Cod. EAN
8016692818351

Informazioni di prodotto

  • Serie: TCS
  • Lunghezza bobina: 100 m
  • Diametro interno: 12,7 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento e protezione
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Caratteristiche: Flessibilità e stabilità
Bobina da 100 metri di tubi termorestringenti a parete sottile con diametro nominale di 1/2 pollice e tasso di contrazione 2 a 1. Progettata per garantire un isolamento affidabile e una protezione efficace dei collegamenti elettrici, questa termoretrazione è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e flessibilità. Il materiale termorestringente assicura una perfetta aderenza ai cavi e componenti, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Marrone

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 100m Ø12,7mm isolamento elettrico industriale