Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS127X100Y/G
Cod. Produttore
TCS127X100Y/G
Cod. EAN
8016692623429

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno: 12,7 mm
  • Lunghezza bobina: 100 m
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione da agenti: Atmosferici e chimici
  • Colore: Verde
  • Serie: TCS
  • Proprietà: Flessibilità e stabilità
Bobina da 100 metri di tubetto termorestringente con diametro interno di 12,7 mm, progettata per applicazioni a parete media. Il materiale garantisce un tasso di contrazione 2:1, assicurando una perfetta aderenza e protezione dei cablaggi elettrici. Il colore verde giallo facilita l’identificazione e la sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo tubetto è ideale per isolare, proteggere e rinforzare giunzioni e connessioni elettriche, offrendo resistenza e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

100 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6,4 mm

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 100m Ø12,7mm verde/giallo isolamento elettrico industriale