Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS254X5BU
Cod. Produttore
TBS254X5BU
Cod. EAN
8016692616247

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Materiale: poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: isolamento e protezione
  • Resistenza: agenti atmosferici e chimici
  • Colore: ampia gamma
Il prodotto CETBS254X5BU è un tubo termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1 pollice e tasso di contrazione 2:1. Realizzato per offrire un isolamento efficace e una protezione duratura, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una copertura resistente e affidabile. La termoretrazione consente una facile applicazione garantendo una perfetta adesione anche su superfici irregolari. Questo tubo termorestringente è fornito in confezione da 5 metri, offrendo versatilità e praticità per diverse esigenze di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

5 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

26 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,5 mm

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 5m Ø25,4mm blu isolamento elettrico industriale