Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS48X10BU
Cod. Produttore
TBS48X10BU
Cod. EAN
8016692616148

Informazioni di prodotto

  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Protezione: Isolamento e protezione
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Colore: Ampia gamma per identificazione
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: TBS
  • Non infiammabile: Sì
Guaina termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 3/16 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Prodotto in colore blu, ideale per protezione e isolamento di collegamenti elettrici. Il tubo termorestringente garantisce una perfetta adesione e resistenza, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Con una lunghezza di 10 metri, è adatto per applicazioni professionali che richiedono precisione e affidabilità nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

2 mm

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 4,8 mm blu 10 m isolamento elettrico industriale