Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS64X10BU
Cod. Produttore
TBS64X10BU
Cod. EAN
8016692616162

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Applicazione: Isolamento conduttori
  • Protezione: Agenti atmosferici e chimici
  • Colore: Varie per identificazione
  • Caratteristiche: Flessibilità e termoretrazione
  • Non infiammabile: Certificata
Tubo termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1/4 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettato per offrire protezione e isolamento elettrico efficaci, garantisce una facile applicazione e un'ottima resistenza nel tempo. Il materiale termorestringente assicura un adattamento perfetto su cavi e giunzioni, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Disponibile in confezione da 10 metri, è ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,56 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

6,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

3 mm

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 6,4 mm blu 10 m automazione industriale