Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS32X10BU
Cod. Produttore
TBS32X10BU
Cod. EAN
8016692616124

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza: 10 metri
  • Diametro interno: 3,2 mm
  • Protezione: Isolamento e protezione
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Caratteristiche: Flessibilità e non infiammabile
Il prodotto CETBS32X10BU è un tubo termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1/8 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Realizzato per offrire una protezione affidabile e duratura, garantisce un isolamento efficace grazie alla sua capacità di restringersi saldamente attorno ai componenti elettrici. La termoretrazione assicura una facile applicazione e una perfetta aderenza, ideale per la protezione di cavi e connessioni elettriche in ambienti che richiedono sicurezza e resistenza. Disponibile in confezione da 10 metri, con diametro interno di 3,2 mm, questo tubo è una soluzione versatile e funzionale per le esigenze di isolamento nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,3 mm

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 3,2 mm blu 10 m automazione industriale