Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS127X10BU
Cod. Produttore
TBS127X10BU
Cod. EAN
8016692616209

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza: 10 metri
  • Diametro interno: 12 mm
  • Isolamento conduttori: Sì
  • Protezione agenti atmosferici: Sì
  • Colore: Vari
Tubetto termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1/2 pollice e tasso di contrazione 2:1, ideale per protezione e isolamento di connessioni elettriche. Il materiale garantisce una perfetta aderenza e resistenza nel tempo, assicurando sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il prodotto è fornito in un pratico minibobina da 10 metri, di colore blu, adatto per utilizzi interni. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,56 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

12,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

6 mm

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 12,7 mm blu 10 m isolamento elettrico industriale