Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS48BU
Cod. Produttore
TSS48BU
Cod. EAN
8016692638317

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Materiale: Poliolefina
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Resistente a fiamma: Antiestinguente
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Isolamento: Conduttori elettrici
  • Protezione: Agent atmosferici e chimici
  • Colori: Per identificazione
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 3/16 di pollice e tasso di contrazione 2:1. Progettata per offrire un isolamento efficace e protezione affidabile in applicazioni elettriche, garantisce una perfetta aderenza e resistenza nel tempo. La lunghezza di 1,22 metri permette un utilizzo versatile in diversi contesti, assicurando sicurezza e durata nelle connessioni elettriche. Ideale per l’isolamento di cavi e componenti, questa stecca termorestringente combina qualità e prestazioni elevate per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Blu

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2,4 mm

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22m Ø4,8mm blu per isolamento elettrico industriale