Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS254WH
Cod. Produttore
TSS254WH
Cod. EAN
8016692637792

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Diametro interno: 25,4 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistente a: Agenti atmosferici e chimici
  • Caratteristiche: Flessibile e non infiammabile
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 1 pollice e tasso di contrazione 2:1, lunga 1,22 metri. Realizzata per offrire un’eccellente protezione e isolamento dei collegamenti elettrici, garantendo resistenza e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un rivestimento isolante sicuro e durevole, questa stecca assicura una perfetta aderenza anche in condizioni di utilizzo intenso. La termoretrazione consente una facile installazione e una tenuta ottimale, proteggendo efficacemente contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Bianco

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22m Ø25,4mm bianco automazione industriale