Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS95WH
Cod. Produttore
TSS95WH
Cod. EAN
8016692637730

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Flessibilità: Alta
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Diametro interno: 9,5 mm
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 3/8 di pollice e tasso di contrazione 2 a 1. Realizzata per offrire un isolamento affidabile e una protezione duratura nelle applicazioni elettriche, questa stecca da 1,22 metri garantisce un'ottima resistenza e facilità di installazione. Il materiale termorestringente assicura una perfetta adesione e sigillatura su cavi e connessioni, migliorando la sicurezza e la durata degli impianti elettrici. Adatta per utilizzi interni, è ideale per proteggere e isolare componenti elettrici con un diametro nominale di 9,5 millimetri. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Bianco

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

9,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

4,75 mm

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaina termorestringente stecca 9,5mm 1,22m bianco automazione