Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS254X5RE
Cod. Produttore
TBS254X5RE
Cod. EAN
8016692616421

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Connessioni e terminazioni
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Flessibilità: Elevata
  • Non infiammabile: Sì
  • Lunghezza: 5 metri
Termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 1 pollice e tasso di contrazione 2:1, ideale per protezione e isolamento di connessioni elettriche. Il tubo termorestringente offre un'ottima resistenza meccanica e chimica, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La confezione da 5 metri facilita l'utilizzo in applicazioni professionali, assicurando una perfetta aderenza e protezione contro umidità e agenti esterni. Progettato per un'installazione semplice e rapida, è adatto a impieghi elettrici che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Rosso

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

5 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

26 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,5 mm

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaina termorestringente TBS 5m Ø int 25,4mm rossa isolamento elettrico