Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS190X5BU
Cod. Produttore
TBS190X5BU
Cod. EAN
8016692616223

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Lunghezza: 5 m
  • Diametro interno: 19,0 mm
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Resistente a: Agenti atmosferici e chimici
  • Isolamento: Conduttori elettrici
  • Colore: Varie opzioni
Guaina termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 3/4 di pollice e tasso di contrazione 2:1, ideale per protezione e isolamento di connessioni elettriche. Il prodotto è fornito in confezione da 5 metri, con interno di 19 millimetri di diametro. Realizzata in materiale resistente al calore, garantisce una perfetta aderenza e protezione contro agenti esterni, migliorando la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. La guaina è particolarmente adatta per applicazioni che richiedono un isolamento compatto e duraturo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Blu

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,7 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

5 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

19 mm

diametro interno dopo la retrazione

9 mm

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 19mm Blu 5m per isolamento elettrico