Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS24X20Y/G
Cod. Produttore
TBS24X20Y/G
Cod. EAN
8016692600826

Informazioni di prodotto

  • Serie: TBS
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Diametro interno: 2,4 mm
  • Lunghezza: 20 m
  • Protezione: Isolamento e protezione
  • Resistenza: Agenti atmosferici e chimici
  • Colori: Per identificazione
Il prodotto CETBS24X20Y/G è una guaina termorestringente a parete sottile con un diametro nominale di 3/32 di pollice e un tasso di contrazione di 2:1. Realizzata per applicazioni elettriche, questa guaina garantisce un isolamento efficace e una protezione affidabile dei cablaggi. La sua struttura termorestringente consente un adattamento preciso e sicuro su componenti di dimensioni ridotte, assicurando resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Disponibile in confezione da 20 metri, è ideale per interventi di riparazione e manutenzione che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni durature. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

20 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,5 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

MINIBOX guaina termorestringente 20m Ø int 2,4mm isolamento elettrico industriale