Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS48X10Y/G
Cod. Produttore
TBS48X10Y/G
Cod. EAN
8016692600840

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: MINIBOX(10 M.)TERMOR.
  • Diametro interno: 4,8 mm
  • Lunghezza: 10 metri
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolamento e protezione connettori
  • Serie: TBS
  • Caratteristiche: Flessibilità e stabilità
Termorestringente a parete sottile con diametro nominale di 3/16 di pollice, caratterizzato da un tasso di contrazione 2:1. Questo tubo termorestringente offre un'ottima protezione e isolamento per cablaggi elettrici, garantendo resistenza e durata nel tempo. Disponibile in confezione da 10 metri, con diametro interno di 4,8 mm, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e sicurezza nell'isolamento dei collegamenti elettrici. La sua struttura sottile facilita l'installazione anche in spazi ridotti, assicurando una copertura efficace e affidabile. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

4,7 mm

diametro interno dopo la retrazione

2 mm

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaina termorestringente 4,8mm gialla 10m automazione