Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETBS32X10Y/G
Cod. Produttore
TBS32X10Y/G
Cod. EAN
8016692600833

Informazioni di prodotto

  • • Lunghezza: 10 m
  • • Diametro interno: 3,2 mm
  • • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • • Rapporto restringimento: 2:1
  • • Protezione: Isolamento e protezione
  • • Resistenza: Agent. atmosferici e chimici
  • • Serie: TBS
  • • Colore: Giallo
Il tubo termorestringente a parete sottile CETBS32X10Y/G è progettato per offrire protezione e isolamento efficaci in applicazioni elettriche. Con un diametro nominale di 1/8 pollice e un tasso di contrazione di 2:1, garantisce un adattamento preciso e sicuro su cavi e componenti. Realizzato per termoretrazione, assicura una rapida e affidabile riduzione del diametro al riscaldamento, proteggendo da agenti esterni e migliorando la durata degli impianti. La versione con diametro interno di 3,2 mm è ideale per installazioni che richiedono resistenza e flessibilità, mantenendo una struttura sottile per un ingombro ridotto. Disponibile in confezione da 10 metri, è una soluzione versatile per isolamento e protezione nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti della serie TBS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Verde-giallo

Tipologia

A parete sottile

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,45 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

10 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

3 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,3 mm

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Guaine termorestringenti TBS 10m Ø3,2mm isolamento elettrico industriale