›

Guaina termorestringente nera 4,5m 3:1 isolamento protezione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPIG1806-0-D
Cod. Produttore PIG1806-0-D
Cod. EAN 5414363106418

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 19.0mm
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Lunghezza confezione: 4,5m
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Spessore: sottile
  • Colore: nero
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Privo di: silicone, cadmio, piombo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina termorestringente di alta qualità progettata per l'isolamento e la protezione di cavi elettrici. Realizzata in materiale resistente e flessibile, garantisce una perfetta adesione ai cavi dopo il riscaldamento, offrendo una barriera efficace contro umidità, polvere e agenti esterni. Il prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durabilità, assicurando una finitura professionale e affidabile. La lunghezza di 4,5 metri consente un'ampia copertura, mentre il colore nero facilita l'integrazione con diverse installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Black, 4.5M Box, Shrink Ratio 3:1, Expanded Diameter 19.0mm, Thin Walled, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Guaina termorestringente nera 4,5m 3:1 isolamento protezione cavi elettrici