Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
CLP127427
Cod. Produttore
127427
Cod. EAN
4010311024639

Informazioni di prodotto

  • Spessore medio parete medio
  • Adesivo interno presente
  • Rapporto restringimento 3:1
  • Resistente ai raggi UV
  • Confezione barre
  • Serie SRH2
  • Lunghezza 1000 mm
  • Applicazione termorestringente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in barre.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

3 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

75 mm

diametro interno dopo la retrazione

22 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Guaina termorestringente medio spessore adesiva 3:1 resistente UV per isolamento cavi in barre 1m