› Cavi › Accessori MediaTensione

Guaina termorestringente medio spessore adesiva 3:1 resistente UV per isolamento cavi elettrici

Cod. Rexel CLP127416
Cod. Produttore 127416
Cod. EAN 4010311009223

Informazioni principali

  • Serie: SRH2
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Spessore: medio
  • Adesivo: presente
  • Resistente ai raggi UV: sì
  • Confezione: barre
  • Lunghezza barra: 1000 mm
  • Uso: termorestringente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

1,7 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

8 mm

diametro interno dopo la retrazione

2 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Guaina termorestringente medio spessore adesiva 3:1 resistente UV per isolamento cavi elettrici
€ 9,98 x 1 pz.