Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETSS254RE
Cod. Produttore
TSS254RE
Cod. EAN
8016692637594

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guaine termorestringenti
  • Lunghezza stecca: 1,22 m
  • Diametro interno: 25,4 mm
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Protezione: Isolamento e agenti chimici
  • Caratteristiche: Flessibilità e stabilità
  • Serie: TSS
Stecca termorestringente a parete media con diametro nominale di 1 pollice e tasso di contrazione 2:1. Realizzata per offrire protezione e isolamento affidabile in applicazioni elettriche, garantisce una perfetta aderenza e resistenza nel tempo. La lunghezza di 1,22 metri consente un utilizzo versatile in diversi impianti, assicurando sicurezza e durata. Questo materiale termorestringente è ideale per proteggere connessioni e componenti elettrici, migliorando l’efficienza e la qualità dell’installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a stecche della serie TSS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Rosso

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,9 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1,22 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

25,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12,7 mm

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Stecca termorestringente 1,22 m Ø 25,4 mm protezione connessioni elettriche