Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS16X200BK
Cod. Produttore
TCS16X200BK
Cod. EAN
8016692621388

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bobina termorestringente
  • Lunghezza: 200 metri
  • Spessore interno: 1,6 mm
  • Materiale: Poliolefina antiestinguente
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Protezione: Isolante e antiaggressione
  • Serie: TCS
  • Colore: Vari
Bobina termorestringente da 200 metri con diametro nominale di 1/16 di pollice, caratterizzata da un tasso di contrazione 2:1. Progettata per applicazioni a parete media, garantisce un isolamento affidabile e una protezione efficace dei componenti elettrici. Ideale per utilizzi che richiedono resistenza e precisione nel rivestimento di cavi e giunzioni, assicurando durabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

0,28 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

200 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,6 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,8 mm

diametro nominale in pollici

1/16 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

Produttore

Bobina guaina termorestringente 200m Ø1,6mm nero automazione industriale