› Cavi › Accessori MediaTensione

Guaina termorestringente con adesivo SRH2/34-7/1000MM/B

Cod. Rexel CLP127421
Cod. Produttore 127421
Cod. EAN 4010311009261

Informazioni principali

  • Spessore medio parete medio
  • Rapporto restringimento 3:1
  • Adesivo interno presente
  • Resistente ai raggi UV
  • Confezione barre
  • Lunghezza barra 1000 mm
  • Serie SRH2/34-7
  • Consigliata qty 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a medio spessore di parete con adesivo con rapporto di restringimento 3:1, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a medio spessore di parete in barre.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

A parete media

senza alogeni

spessore della parete dopo la retrazione

2,6 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

34 mm

diametro interno dopo la retrazione

7 mm

stampabile

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Guaina termorestringente con adesivo SRH2/34-7/1000MM/B
€ 16,65 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info