›

Guaina termorestringente 9,5 mm 6 m nera isolamento cablaggi elettrici industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPIG0903-0-D
Cod. Produttore PIG0903-0-D
Cod. EAN 5414363106142

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 9,5 mm
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Lunghezza confezione: 6,0 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Parete sottile: Sì
  • Privo di: Silicone, Cadmio, Piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina termorestringente di alta qualità, ideale per protezione e isolamento di cablaggi elettrici. Il modello presenta un diametro di 9,5 mm e una lunghezza di 6 metri, con colore nero per un aspetto professionale e discreto. Adatta per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, garantisce una perfetta aderenza ai cavi dopo il riscaldamento, migliorando la sicurezza e la durata delle installazioni elettriche. Perfetta per utilizzi in ambito industriale e civile, assicura un isolamento affidabile e duraturo. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Black, 6.0M Box, Shrink Ratio 3:1, Expanded Diameter 9.5mm, Thin Walled, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Guaina termorestringente 9,5 mm 6 m nera isolamento cablaggi elettrici industriale civile