›

Guaina termorestringente 3:1 nera 10,5m diametro 1,6mm isolamento cablaggi elettrici professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPIG0150-0-D
Cod. Produttore PIG0150-0-D
Cod. EAN 5414363105763

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 1.6 mm
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Lunghezza confezione: 10,5 m
  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Colore: Nero
  • Parete sottile: Sì
  • Privo di: Silicone, cadmio, piombo
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina termorestringente di alta qualità progettata per l'isolamento e la protezione di cablaggi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre una perfetta aderenza su superfici di diverso diametro grazie alla capacità di restringimento controllato. Ideale per applicazioni che richiedono protezione da umidità, abrasioni e agenti chimici, garantendo sicurezza e durata nel tempo degli impianti elettrici. La confezione da 10,5 metri consente un utilizzo versatile in vari contesti professionali. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Black, 10.5M Box, Shrink Ratio 3:1, Expanded Diameter 1.6mm, Thin Walled, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Guaina termorestringente 3:1 nera 10,5m diametro 1,6mm isolamento cablaggi elettrici professionale