›

Guaina termorestringente 3:1 diametro 3,2 mm nera 10 m isolamento cavi elettrici professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPIG0301-0-D
Cod. Produttore PIG0301-0-D
Cod. EAN 5414363105855

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 3,2 mm
  • Rapporto di restringimento: 3:1
  • Lunghezza confezione: 10 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliolefine reticolate
  • Parete: Sottile
  • Certificazioni: RoHS conforme
  • Serie: TUBING AND BOOTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Guaina termorestringente di alta qualità con diametro di 3,2 mm, ideale per l’isolamento e la protezione di cavi elettrici. Il materiale garantisce resistenza meccanica e ottima tenuta contro agenti esterni, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Colore nero, confezionata in bobina da 10 metri, adatta per applicazioni professionali nell’ambito elettrico e per lavori di cablaggio che richiedono precisione e affidabilità. Descrizione del produttore: Heat Shrink Tubing, Black, 10.0M Box, Shrink Ratio 3:1, Expanded Diameter 3.2mm, Thin Walled, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

3:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Guaina termorestringente 3:1 diametro 3,2 mm nera 10 m isolamento cavi elettrici professionale