› Cavi › Accessori MediaTensione

GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/2.4-1.2/T

Cod. Rexel CLP127035
Cod. Produttore 127035
Cod. EAN 4010311000923

Informazioni principali

  • Descrizione: GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/2.4-1.2/T
  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Spessore: Basso spessore parete
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Confezione: Dispenser
  • Resistente a: Radiazione UV
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: CLP127035

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,51 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

15 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

2,4 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,2 mm

trasparente

stampabile

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/2.4-1.2/T