› Cavi › Accessori MediaTensione

GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/1.6-0.8/V

Cod. Rexel CLP127033
Cod. Produttore 127033
Cod. EAN 4010311000749

Informazioni principali

  • Tipo: Guaina termorestringente
  • Spessore: Basso spessore parete
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Confezione: Dispenser
  • Resistenza UV: Alta
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: CLP127033
  • Applicazione: Isolamento e protezione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,43 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

15 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,6 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,8 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/1.6-0.8/V