› Cavi › Accessori MediaTensione

GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/1.6-0.8/B

Cod. Rexel CLP127032
Cod. Produttore 127032
Cod. EAN 4010311035536

Informazioni principali

  • Descrizione: Guaina termorestringente
  • Spessore: Basso
  • Rapporto restringimento: 2:1
  • Confezione: Dispenser
  • Resistenza UV: Si
  • Serie: CLP127032
  • Ambito consegna: Guaina in dispenser
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termorestringente a basso spessore di parete con rapporto di restringimento 2:1 in dispenser, resistente alla radiazione UV. Ambito di consegna: Guaina termorestringente a basso spessore di parete in dispenser.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

0,43 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

15 m

materiale

Poliolefina (PEX)

diametro interno prima della retrazione

1,6 mm

diametro interno dopo la retrazione

0,8 mm

stampabile

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tasso di contrazione

2:1

omologazione UL

Temperatura d'esercizio

-55 ... 135 °C

GUAINA TERMOR.DISPENSERSB/1.6-0.8/B