Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Cod. Rexel
T5GSP1002
Cod. Produttore
GSP1002
Cod. EAN
8050503318104

Informazioni di prodotto

Guaina spiralina trasparente Ø 9 mm.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La guaina spiralata in polietilene trasparente di 9 mm offre una soluzione versatile e resistente per la protezione dei cavi elettrici. Realizzata in plastica di alta qualità, questa guaina è progettata per garantire un'ottima resistenza meccanica e una protezione efficace contro l'usura e le abrasioni. La sua trasparenza consente di visualizzare facilmente i cavi all'interno, facilitando l'identificazione e la gestione dei collegamenti elettrici. Grazie alla sua struttura flessibile, la guaina è facile da installare e adattabile a diverse applicazioni, rendendola ideale per l'uso in ambienti residenziali e industriali. La guaina è priva di alogeni, contribuendo a una maggiore sicurezza in caso di incendio. Con un design pratico e funzionale, questa guaina è un elemento essenziale per chi cerca una soluzione di protezione cavi efficace e duratura.

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

7 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

85 ... 85 °C

diametro del fascio

8 ... 16 mm

Produttore

Guaina spiralina polietilene trasparente Ø 9 mm protezione cavi elettrici residenziale industriale