› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

Guaina spiralina polietilene trasparente Ø 6 mm protezione cavi elettrici flessibile resistente

Cod. Rexel T5GSP1000
Cod. Produttore GSP1000
Cod. EAN 8050503318098

Informazioni principali

  • Materiale: Polietilene
  • Colore: trasparente
  • Temperatura lavoro: -50°C a +85°C
  • Lunghezza: 25 metri
  • Diametro interno nominale: 4,7 mm
  • Diametro minimo: 5 mm
  • Diametro massimo: 12 mm
  • Serie: GSP1000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guaina spiralata in PE trasparente di 6 mm rappresenta una soluzione versatile e funzionale per la protezione dei cavi. Realizzata in plastica di alta qualità, questa guaina è progettata per offrire una resistenza eccellente agli agenti esterni, garantendo al contempo un'ottima flessibilità per un'installazione semplice e veloce. La sua trasparenza permette di visualizzare i cavi all'interno, facilitando la gestione e l'identificazione. Grazie alla sua costruzione senza alogeni, è particolarmente adatta per ambienti in cui la sicurezza e la riduzione del fumo sono prioritarie. Ideale per applicazioni elettriche e di cablaggio, questa guaina è un componente essenziale per chi cerca un prodotto affidabile e durevole per la protezione dei propri impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

4,7 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

85 ... 85 °C

diametro del fascio

5 ... 12 mm

Guaina spiralina polietilene trasparente Ø 6 mm protezione cavi elettrici flessibile resistente