› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

Guaina spiralina polietilene nera Ø 20 mm protezione cavi elettrici industriale e domestico

Cod. Rexel T5GSP1040
Cod. Produttore GSP1040
Cod. EAN 8050503318197

Informazioni principali

  • Materiale: Polietilene
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 20 m
  • Ø interno nominale: 13,6 mm
  • Ø minimo: 14 mm
  • Ø massimo: 30 mm
  • Temperatura lavoro: -50 °C a +85 °C
  • Serie: GSP 20N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La guaina spiralata in PE nera da 20 mm è la soluzione ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici. Realizzata in plastica di alta qualità, questa guaina offre una resistenza eccellente agli agenti atmosferici e ai fattori ambientali, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma facilita anche l'integrazione con altri elementi estetici dell'impianto. La guaina è progettata per un'installazione semplice e veloce, garantendo un montaggio sicuro e preciso. La sua versatilità la rende adatta per una vasta gamma di applicazioni, rendendola un componente essenziale per chi cerca efficienza e qualità nei propri progetti elettrici. La guaina spiralata è un accessorio indispensabile per chi desidera mantenere i propri cavi ordinati e protetti, contribuendo così a un ambiente di lavoro più sicuro e organizzato.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

13,6 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

85 ... 85 °C

diametro del fascio

14 ... 30 mm

Guaina spiralina polietilene nera Ø 20 mm protezione cavi elettrici industriale e domestico